Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=29 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,25 €/ Stückexkl. MwSt

46,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
29
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
117.44 mm
Außendurchmesser
124.8 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187