Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=60 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,59 €/ Stückexkl. MwSt

118,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
60
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
242.6 mm
Außendurchmesser
249.7 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187