Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=24 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,04 €/ Stückexkl. MwSt

32,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
97.29 mm
Außendurchmesser
102.1 mm
Taper Lock
2012
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187