Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=15 Taperbush 1008

  • ERIKS:14160782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,37 €/ Stückexkl. MwSt

13,53 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
61.8 mm
Außendurchmesser
66.5 mm
Taper Lock
1008
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187