Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=114 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

312,48 €/ Stückexkl. MwSt

371,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
114
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
460.9 mm
Außendurchmesser
467.4 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187