Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=34 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

458,48 €/ Stückexkl. MwSt

545,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
34
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
137.64 mm
Außendurchmesser
142.5 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187