Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=10 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,25 €/ Stückexkl. MwSt

99,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
41.1 mm
Außendurchmesser
45.9 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187