30,17 €/ Stückexkl. MwSt
35,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-3 |
Anzahl Zähne | 39 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 118.36 mm |
Außendurchmesser | 122.2 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Zahnbreite dreifach | 25.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |