Eriks

Kettenrad 06B-3 Z=35 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,10 €/ Stückexkl. MwSt

29,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
35
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
106.22 mm
Außendurchmesser
109.9 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187