Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=14 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,68 €/ Stückexkl. MwSt

24,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB SS
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
42.8 mm
Außendurchmesser
46.5 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187