Eriks

Kettenrad 05B-1 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,68 €/ Stückexkl. MwSt

4,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
8 mm
Lochkreis
38.48 mm
Außendurchmesser
41.7 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187