Eriks

Kettenrad 05B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:14228882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,09 €/ Stückexkl. MwSt

3,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
8 mm
Lochkreis
30.91 mm
Außendurchmesser
33.7 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187