134,74 €/ Satzexkl. MwSt
160,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 3 |
Übersetzungsverhältnis | 1:2 |
Modul | 3 |
Anzahl Zähne | 16 / 32 |
Außendurchmesser | 53.4 / 98.7 mm |
Lochkreis | 48 / 96 mm |
Nabendurchmesser | 40 / 60 mm |
Höhe | 28 / 30 mm |
Nabenlänge | 25 / 24 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 53.4 / 98.7 mm |
Dp | 48 / 96 mm |
L | 25 / 24 mm |
d | 40 / 60 mm |
D | 15/15 mm |
H | 28 / 30 mm |
V | 33,64 / 15,31 mm |
LM | 11.6 / 10 mm |
S | 3 / 6 mm |