
5,87 €/ Meterexkl. MwSt
6,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 7.5 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 50 m |