0,39 €/ Stückexkl. MwSt
0,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | ISO 7380 |
Serie | ISO 7380 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Länge | 10 mm |
Kopfform | Rundkopf |
Gewindesteigung | 1.25 |
Kopf Höhe | 4.4 mm |
Kopfbreite | 14 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
ISO-Norm | 7380 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
22,73 €/ Stückexkl. MwSt
27,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026