Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 125,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 192 mm Außendurchmesser, HMV 25E

  • ERIKS:14588288
  • Hersteller:HMV 25E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.367,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.626,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
192 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
125.5 mm
Kolben Außendurchmesser
184 mm