Eriks

Holzschraube mit Senkkopf DIN 97 8x70 Edelstahl A4

  • ERIKS:11741269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,89 €/ Stückexkl. MwSt

4,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 97
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
70 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
DIN-Norm
97
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube