Eriks

Holzschraube mit Senkkopf DIN 97 6x50 Edelstahl A2

  • ERIKS:23725836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 97
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
50 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
DIN-Norm
97
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube