0,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7997Z |
Kopfform | Senkkopf |
Schraubsystem | Pozidriv |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Länge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
DIN-Norm | 7997 |
ISO-Norm | nicht zutreffend |
Typ | Holzschraube |