0,55 €/ Stückexkl. MwSt
0,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7993 |
Serie | DIN 7993 |
Material | Federstahl |
Innendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 47.5 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7993 |
Maß | 50 mm |
Geeignet für Achsen | Ja |
Ausführung | A |
Typ | Haltering |