Eriks

Haltering DIN 7993 22mm Stahl

  • ERIKS:23693885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Material
Federstahl
Innendurchmesser
19.7 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7993
Maß
22 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
A
Typ
Haltering