Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 9mm Edelstahl

  • ERIKS:23266195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,53 €/ Stückexkl. MwSt

0,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
7.63 mm
Außendurchmesser
18.8 mm
Dicke
1.1 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
6799
Maß
9 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering