Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 8mm Federstahl

  • ERIKS:11787510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Kohlenstoffstahl
Innendurchmesser
6.52 mm
Außendurchmesser
16.3 mm
Dicke
1 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6799
Maß
8 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering