0,17 €/ Stückexkl. MwSt
0,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Innendurchmesser | 10.45 mm |
Außendurchmesser | 23.4 mm |
Dicke | 1.3 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 6799 |
Maß | 12 mm |
Geeignet für Achsen | Ja |
Ausführung | Achse (aussenseitig) |
Typ | Haltering |