Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 12mm Edelstahl

  • ERIKS:23266197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,96 €/ Stückexkl. MwSt

1,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
10.45 mm
Außendurchmesser
23.4 mm
Dicke
1.3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
6799
Maß
12 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering