Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 1,77 " Größe, 0,25 " Dicke, 7,09 " Länge

  • ERIKS:14588424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,78 €/ Stückexkl. MwSt

23,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
180 mm
Gewicht
184 g
Dicke
6.3
Stärke
0.24 in