2,26 €/ Meterexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | RED STAR |
Innendurchmesser | 9 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |