Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 030 /S -/CER/E

  • ERIKS:12416705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,40 €/ Stückexkl. MwSt

77,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
7.5 mm