52,95 €/ Stückexkl. MwSt
63,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 52,95 € | - |
25+ | 43,95 € | 17.00% |
50+ | 39,20 € | 25.97% |
100+ | 36,00 € | 32.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | TUP..DU-B |
Hersteller ID | TUP 095.100 DU-B |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -200 bis 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 95 mm |
D | 100 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |