3,45 €/ Stückexkl. MwSt
4,11 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,45 € | - |
25+ | 2,86 € | 16.97% |
50+ | 2,55 € | 26.11% |
100+ | 2,34 € | 32.11% |
250+ | 2,16 € | 37.34% |
500+ | 2,07 € | 39.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | TUP..DU-B |
Hersteller ID | TUP 025.020 DU-B |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -200 bis 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |