49,26 €/ Stückexkl. MwSt
58,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 49,26 € | - |
10+ | 41,67 € | 15.40% |
25+ | 37,13 € | 24.63% |
50+ | 34,09 € | 30.79% |
100+ | 31,82 € | 35.41% |
250+ | 30,31 € | 38.46% |
500+ | 28,78 € | 41.57% |
1000+ | 28,04 € | 43.08% |
2500+ | 27,27 € | 44.64% |
5000+ | 26,51 € | 46.19% |
10000+ | 25,77 € | 47.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 045/060 X 050 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |