Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TUF..DU-B Serie, Bronze Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 30 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:12440504
  • Hersteller:BB 20.17 DU-B
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:
  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Bronze.
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

3,36 €/ Stückexkl. MwSt

4,00 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,36 €

-

25+

2,77 €

17.43%

50+

2,48 €

26.27%

100+

2,28 €

32.17%

250+

2,12 €

37.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
TUF..DU-B
Hersteller ID
TUF 20.17 DU-B
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -200 bis 280 °C
Standard
ISO 3547
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei