2,77 €/ Stückexkl. MwSt
3,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,77 € | - |
25+ | 2,30 € | 17.21% |
50+ | 2,05 € | 25.97% |
100+ | 1,89 € | 31.82% |
250+ | 1,76 € | 36.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | TUF..DU-B |
Hersteller ID | TUF 15.17 DU-B |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -200 bis 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |