Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 70 mm Flansch-Ø, 6 mm Flansch-D., 60 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12773119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,59 €/ Stückexkl. MwSt

64,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

54,59 €

-

10+

51,51 €

5.64%

25+

49,05 €

10.14%

50+

47,16 €

13.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 050/060X030-070X06
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
70 mm
Flanschstärke
6 mm
Mit Bund
Ja
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
6 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig