16,34 €/ Stückexkl. MwSt
19,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,34 € | - |
10+ | 13,82 € | 15.43% |
25+ | 12,31 € | 24.63% |
50+ | 11,32 € | 30.69% |
100+ | 10,56 € | 35.37% |
250+ | 10,06 € | 38.40% |
500+ | 9,54 € | 41.60% |
1000+ | 9,30 € | 43.09% |
2500+ | 9,05 € | 44.63% |
5000+ | 8,80 € | 46.12% |
10000+ | 8,55 € | 47.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 050/056 X 32 - 062 X 3 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Breite | 32 mm |
Flanschdurchmesser | 62 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
D1 | 62 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |