Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 36 mm Wellen-Ø, 54 mm Flansch-Ø, 4.5 mm Flansch-D., 45 mm Außen-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441574
  • Hersteller:SBK 036/045 X 36 - 054 X 4.5
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

21,56 €/ Stückexkl. MwSt

25,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,56 €

-

10+

18,25 €

15.32%

25+

16,25 €

24.63%

50+

14,92 €

30.77%

100+

13,93 €

35.37%

250+

13,28 €

38.41%

500+

12,60 €

41.54%

1000+

12,27 €

43.09%

2500+

11,95 €

44.55%

5000+

11,61 €

46.14%

10000+

11,28 €

47.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 036/045 X 36 - 054 X 4.5
Wellendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
36 mm
Flanschdurchmesser
54 mm
Flanschstärke
4.5 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
D1
54 mm
B
4.5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm