Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 8101 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Roestvaststaal 316 |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Kegel | 1.4401 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |