Eriks

Fussventil Typ: 611 Messing/FPM (FKM) PN32 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13622293
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
611
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN32
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
Kunststoff
Material Feder
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
32 bar