Eriks

Fussventil Typ: 1135 Grauguss/NBR PN10 Flansch DN100

  • ERIKS:14732411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fußventil aus Grauguss mit Ansaugsieb Druckstufe PN6 oder PN10 mit Flanschanschluss Druckstufe PN10.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1135
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Mit Saugkorb
Ja
Maschenweite Saugkorb
5 mm
Dichtung
NBR
Material Kegel
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN100
ØD
220 mm
H
290 mm
Gewicht
17 kg