Eriks

Flanschkupplung SHLF 38 Stahl EN1092-1 PN40 DN40, EN14420, Losflansch

  • ERIKS:10037973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,00 €/ Stückexkl. MwSt

77,35 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
SHLF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN40
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi