Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 1440 M22

  • ERIKS:23689261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,54 €/ Stückexkl. MwSt

0,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
34 mm
Dicke
4 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738