3,51 €/ Stückexkl. MwSt
4,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 126 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Dicke | 7 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 42 |
DIN-Norm | 126 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7091 |