Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 9021 M14

  • ERIKS:11794623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,50 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 9021
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
44 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093