0,08 €/ Stückexkl. MwSt
0,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 440R |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 2 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 5 |
DIN-Norm | 440 |
Ausführung | Rundloch |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7094 |