Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 1440 M30

  • ERIKS:11777888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,13 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm
Dicke
5 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738