Eriks

Flache Unterlegscheibe Messing DIN 433 M14

  • ERIKS:11762127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 433
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092