Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Unbehandelt M56

  • ERIKS:23689035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,35 €/ Stückexkl. MwSt

15,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
105 mm
Dicke
9 mm
Für Schraubenmaß metrisch
56
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089