Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Unbehandelt M48

  • ERIKS:11760615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
92 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
48
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089