Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Messing M10

  • ERIKS:11760840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,20 €/ Stückexkl. MwSt

1,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 125B
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7090