0,01 €/ Stückexkl. MwSt
0,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | NF |
Typ | Z |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Dicke | 0.8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 3 |
Ausführung | Z |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |